Hullsylinder, hydraulisk, 17 tonn universal
Hullsylinder, hydraulisk, 43 mm slag
HULLSYLINDER F. HYDR. PUMPE 1952 004 001
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilkoblingsgjenger (10) | 3/8 tomme x 18 mm |
Driftstrykk (20) | 700 bar |
Design (25) | With screw coupling |
Slaglengde | 43 mm |
Produktvekt (per element) | 4100,000 g |
Diameter | 90 mm |
Høyde | 155 mm |
Maks. lastevekt (100) | 17000 kg |