Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hunter Quick Check Drive Sensorer

Sensorer for QCD
QUICK CHECK DRIVE MED MED SKILT GJENKJ.

Art.-nr. W330775001

EAN 4061975924483

Priser vises for kunden etter pålogging
Hunter Quick Check Drive Sensorer

Art.-nr. W330775001

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Oppdag en ny standard for kjøretøykontroll med Hunter QCD – et helautomatisk system som måler hjulvinkler (toe og camber) på under 10 sekunder, helt uten manuell betjening
Økt salg og effektivitet
Identifiser justeringsbehov før kunden spør
Øker konvertering på hjulinnstilling og servicearbeid
Høy ROI og kort tilbakebetalingstid – ideell for verksteder med høyt volum

Rask



  • Kjør bilen igjennom 3-13 km/t

  • Regnummer leses automatisk

  • Alle målinger lagres automatisk på hunternetwork.com

  • gå inn på Hunternetwork finn rett bilmodell

  • Se på måleresultatene


Stabil



  • God kundeopplevelse med lite bruk av resurser

  • Gode inntjeningsmuligheter - mist 60% av bilene har feil på hjulstillingen

  • 2 skannere plasseres på innsiden av porten

  • skanner total spissing og camber på alle biler som kjøres igjennom

  • på biler som krever fjærhøydemåling kan camber bli feil eller mål mangle


Som tilbehør tilbyr et abonnement på en løsning hvor 40 bilder av bilen lastes opp og lagres 90 dager

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

64,000 kg

Hunter Quick Check Drive Sensorer inkludert:
0 x
Programvareoppdatering

SOFTWARE KIT TIL HUNTER QUICK CHECK

Beskrivelse: Til Hunter hjulinnstillingsapparater
Antall: 0 x
0 x
Tastatur

HUNTER TASTATUR

Beskrivelse: For Hunter hjulinnstillingsapparater
Antall: 0 x
0 x
Mus

MUS FOR PC

Beskrivelse: Med USB-kontakt for Hunter sporsystem
Antall: 0 x
0 x
Dataskjerm

SKJERM LED 22

Antall: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger