Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hunter Quick Check Drive gulvkabinett WU570E QCD

Mobilt skap for QCD
WU570E QCD MOBILT KABINETT

Art.-nr. W330711570

EAN 4061975924452

Priser vises for kunden etter pålogging
Hunter Quick Check Drive gulvkabinett WU570E QCD

Art.-nr. W330711570

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Quick Check Drive
  • Gulvkabinett for Hunter Quick Check Drive
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For plassering av pc, tastaur og mus til Hunter QCD

Produktvekt (per element)

178,000 kg

Hunter Quick Check Drive gulvkabinett WU570E QCD inkludert:
0 x
Programvareoppdatering

SOFTWARE KIT TIL HUNTER QUICK CHECK

Beskrivelse: Til Hunter hjulinnstillingsapparater
Antall: 0 x
0 x
Tastatur

HUNTER TASTATUR

Beskrivelse: For Hunter hjulinnstillingsapparater
Antall: 0 x
0 x
Mus

MUS FOR PC

Beskrivelse: Med USB-kontakt for Hunter sporsystem
Antall: 0 x
0 x
Dataskjerm

SKJERM LED 22

Antall: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger