Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hunter balanseringsmaskin RFE 20

Balanseringsmaskin RFE 20E
HUNTER RFT ELITE BALANSERINGSMASKIN

Art.-nr. W343701020

EAN 4058794445053

Priser vises for kunden etter pålogging
Hunter balanseringsmaskin RFE 20

Art.-nr. W343701020

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lynrask balansering og optimalisering med veitrykk og trekk i én prosedyre
  • Med ekstern skanner som skanner hjuldimensjoner, -type, eiker og hjulprofil

  • eCal selvkalibrering sørger for komplett nøyaktighet

  • AutoClamp pneumatisk låsing av felg

  • SmartWeight-system


Leveres med tilbehørspakke bestående av BullsEye dobbelt konsett, avstandsstykke, integrert lagringsmodul, tang for balansevekter, klebevektskraper og gulvfesteadaptre.

Merknad

Hammerhode og hjulløft er valgfritt tilbehør.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

343,000 kg

Maks. felgbredde

508 mm

Min./maks. felgdiameter

254-762 mm

Radial gjengeendemåling

Ja

Hjulkasse

Ja

Luftfyller

Ja

Vibrasjonskontrollsystem

Ja

Klemenhet

Pneumatisk

Nominell spenning

230 mV/AC

Type kjøretøy

Personbil og transporter

Display

Berøringsskjerm

Brems

automatisk

Bredde

1448 mm

Automatisk dreiing til vektposisjon

Automatisk, begge

Hjulløft

Nei

Drev for balanseenhet

Motor

Automatisk overføring av felgdata

Alle

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Software PA 100 program kassett BLC-000

BLC-000 PROGRAM KASSET

x 1 Ant.
Trykk kopp for balanseringsmaskin HUNTER

223-68-1 NYLON RING, OPPSPENNING BALANS.

x 1 Ant.
Skrape for fjerning av klebevekter

PLASTSKRAPE KLEBEVEKT FJERNER ALUFELG

Enkel fjerning av klebelodd og limrester.
x 1 Ant.
Hjuløfter for Hunter balanseringsmaskiner

HUNTER HJULLØFTER FOR GSP/RFE

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Laserhus for balanseringsmaskin HUNTER

105-493-1 LASER (GSP ONLY)

x 1 Ant.
Sensordataarm for balanseringsmaskin HUNTER

125-394-1 SENSOR-HALL OUTER DS RADIAL GS

x 1 Ant.
Sensordataarm for balanseringsmaskin HUNTER

125-445-3 SENSOR INDRE MÅLEARM GSP9200

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger