Hurtigchuck Metallhylse
Selvspennende chuck, metallhylse
CHUCK SELVSP.3-16MM B16 SØYLEBORMASKIN
Art.-nr.
0692316160
EAN 4024835154550
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
Merknad
Innfestningstype er ikke oppgitt på alle chucker.
Av hensyn til sikkerheten bør du derfor måle chuckspindelen:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Borchucktype | Hurtigchuck, metallhylse |
Borchuckholder | B 16 |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 3-16 mm |
Egnet for venstredreiing | Nei |
Slagfast | Nei |
Produktvekt (per element) | 881 g |