Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hydraulikkolje

Hydraulikkolje HV 46
HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Art.-nr. 0897646102
EAN 4061975833433

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Olje for utendørs bruk, spesielt egnet for hydrauliske systemer

HV46-oljen er i samsvar med HVLP-spesifikasjonene (DIN 51524/3), noe som gjør den også egnet for utendørs bruk.


  • Men viskositeten til HV46 er imidlertid tykkere enn HV32


Dette er en parafinaktig olje med en høy viskositetsindeks. Den er laget av nøye utvalgte ingredienser.


Den holder systemet rent svært effektivt ved å redusere dannelsen av avleiringer.


Den sikrer også god filtrering, vannseparasjon og rask luftseparasjon.



  • Denne oljen er egnet for innendørs bruk

  • Denne oljen er også egnet for utendørs bruk

  • Egenskaper mot slitasje og motstand mot oksidasjon: utmerket beskyttelse.

  • Antiskumegenskaper: utmerkede antiskumegenskaper.

  • Varmebestandighet: svært stabil viskositet.
MerknadHydraulikkolje Hydro HV32 205 L og 1000 L som
Champion ISO HV46 (postordre) er ikke en helsyntetisk olje. Helsyntetisk olje kalles ofte spesialolje.

Spesifikasjoner


  • AFNOR NF E 48-603 HV

  • AFNOR NF E 48-690

  • AFNOR NF E 48-691

  • CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO 46)

  • DENISON HF-2

  • DIN 51524, del 3

  • EATON VICKERS I-286-S

  • EATON VICKERS M-2950-S

  • ISO 11158, HV

  • ISO 6743-4, HV
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerDenne oljen er egnet for hydrauliske systemer med drift i varierende temperaturer og under høyt trykk. Den kan også brukes i girkasser, som krever olje med høy viskositet og god mekanisk og kjemisk stabilitet. Egnet for kontrollsystemer og hydrauliske styringssystemer.

Innhold

20 l

ISO-VG-klasse

46

Godkjent for hydraulikkoljer

DIN 51524-3

Lagringsbestandighet fra produksjon

60 Måned

Tetthetsbetingelser

ved 15 °C

Min. flammepunkt

218 °C

Tetthet

0,876 g/ml

Flytepunkt

-39 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Universal absorber

ABSORBER SEKK 36 LITER

Fine korn absorberer raskt væsker, slik at overflaten blir tørr
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger