Hydraulikkolje, andre
Hydraulikkolje, andre
HYDRAULIKK OLJE HV 32 1000L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 1000 l |
ISO-VG-klasse | 32 |
Godkjent for hydraulikkoljer | DIN 51524-3 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 5 År |
Tetthetsbetingelser | ved 15 °C |
Tetthet | 872 kg/m³ |