Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hydraulikksylinder, 32 tonn, universal

Hydraulikksylinder, 32 tonn
HYDRAULIKKSYLINDER 32 TONN EKS. PUMPE

Art.-nr. 1952004100
EAN 4058794955750

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

50 mm slaglengde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tilkoblingsgjenger (10)

3/8 tomme x 18 mm

Driftstrykk (20)

700 bar

Slaglengde

50 mm

Spindelgjengediameter

16 µm

Produktvekt (per element)

12116,000 g

Diameter

104 mm

Høyde

260 mm

Lengde

185 mm

Maks. lastevekt (100)

32 t

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger