Hydraulikktettemasse med lav styrke
Hydraulikktetningsmasse med lav styrke
HYDRAULIKKTETT 50 G
Art.-nr. 0893545050
EAN 4045989343041
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lav styrke, og derfor lett å demontere
Enestående bestandighet mot hydraulikkvæske og drivstoff
Høy grad av sikkerhet, siden svekkelser på grunn av oppløsning av produktet kan forebygges.
Rask herding, også ved lave temperaturer
Minimert nedetid
100 % tetning
Spaltene fylles helt, slik at forbindelsen gir beskyttelse mot korrosjon fra friksjon og rustbeskyttelse.
Motstandsdyktig mot en rekke baser, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff
Silikonfri, løsemiddelfri og oljefri
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den praktiske dreielukningen, slik at du alltid har én hånd fri.
- Trinnløst justerbart doseringssystem muliggjør applikasjonstilpasset, forbruks- og kostnadsminimerende dosering.
- Kostnadene optimaliseres ettersom så godt som ingenting ligger igjen i doseringsmunnstykket
- På grunn av den sterke akselererende effekten av kobber eller kobberholdige legeringer kan herdingen starte allerede under sammenføyningsprosessen. Dette kan føre til mikrosprekker, noe som kan føre til lekkasjer i fremtiden. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at det gjennomføres forhåndstester for å sikre prosessen hvis den hydrauliske tetningen brukes i kobberholdige skjøter som skal være i kontakt med vann på ≥ 40 °C over lengre tid. Brukeren er ansvarlig for å bestemme produktets egnethet for den bestemte påførings- og vedheftsprosessen.
- Følgende plaststoffer kan påvirkes ved lengre tids eksponering: ABS, celluoid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (pleksiglass), polysulfon, SAN (lulane, Tyril), Vinidur, vulkanfiber og malte overflater.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. Hvis vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske databladet!
Dataark(X)
For tetting av pneumatiske og hydrauliske skrueforbindelser opp til 200 bar, med forspente skrueforbindelser opp til rørets/slangens sprengtrykk. Spesielt utviklet for bruk med høytrykksvæskesystemer i bil- og nyttekjøretøyindustrien, metall- og verktøyfremstilling, skipsbygging, maskin- og motorbygging, elektro- og elektronikkbygging.
Denne flytende plasten herder i kontakt med metall i fravær av oksygen. Kontaktflatene må være tørre, støvfrie og fettfrie. Påfør overflatene en tilstrekkelig mengde og sett dem sammen umiddelbart.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Kjemisk base | Metakrylsyreeter |
Farge | Fiolett |
Tetthet/betingelser | 1,2 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-1 |
Min./maks. viskositet/betingelser | 14000-20000 mPas / ved 25 °C, Brookfield RVT, spindel 1/2,5 o/min |
Maks. evne til å fylle hull | 0,15 mm |
Egnet for | Gjengediameter maks. R 3/4 tomme |
Betingelser for fullstendig herding | Sperring av oksygen og kontakt med metall (kobber- eller jernioner) |
Min./maks. innledende kraft | 30-40 min |
Min./maks. funksjonell styrke | 2-3 h |
Min./maks. sluttkraft | 12 h-24 h |
Min./maks. løsnemoment | 5-10 Nm |
Løsnemomentbetingelser | DIN EN 15865 |
Min./Maks. videredreiningsmoment | 0-3 Nm |
Betingelser for videredreiningsmoment | DIN EN 15865 |
Min./maks. trykkskjærefasthet/betingelser | 1-5 N/mm² / i henhold til ISO 10123 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturområde | -55 til 150 °C |
Min. flammepunkt | 100 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 18 Måned / ved romtemperatur |
Vekt av innhold | 50 g |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.