Hydraulisk jekketralle RHC-2
Hydraulisk garasjejekk RHC-2
GARASJEJEKK 2,0 TONN M. HURTIGLØFTEPEDAL
Art.-nr. 071554 100
EAN 4038898544852
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Konvekse ruller og svinghjul montert på kulelagre sørger for god manøvrerbarhet
- Hvis det oppstår overbelastning, fører sikkerhetsventilen til at løftestaget går inn i tomgangsdrift. Løftehøyden opprettholdes imidlertid for å sørge for sikkerheten
- Ekstra fotpedal for aktivering av hurtigløftfunksjonen
- Pålitelig og nøyaktig kontroll under løfting og senking takket være den enkle måten å betjene løftestaget på
- Løftestag med ergonomisk gummibelagt håndtak
- Svært lav salhøyde (80 mm) for løft fra lavt nivå
- Plasthjul for ikke å skade, jevn kjøring
![]() | |
Lastekapasitet | 2000 kg |
Min. høyde (A) | 80 mm |
Maks. høyde (B) | 500 mm |
Produktvekt (per element) | 32000,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.