Hydraulisk opprettersett 10 tonn 15 deler
Hydraulisk opprettersett 15 deler
HYDRAULISK OPPRETTERSETT 10T
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Delene trykkes sammen for raskere montering
Leveringsomfang:
- 1 x håndpumpe med slange (1)
- 1 x 152 mm trykksylinder (2)
- 1 x forlengelsesrør 1x 100 mm (5), 1x 250 mm (4), 1x 450 mm (6) og 1x 700 mm (3)
- 1 x rørkobling (7)
- 1 x trykkstykke kileformet (8)
- 1 x stempeltilkobling offset (9)
- 1 x sylindertilkobling offset (10)
- 1 x trykkstykke prismeformet (11)
- 1 x trykkstykke med rifler (12)
- 1 x spreder (13)
- 1 x grunnplate (14)
- 1 x trykkstykke av gummi (15)
- 1 x metallkasse
Maks. løftekapasitet | 10 t |
Produktvekt (per element) | 36000,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.