Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hydraulisk sammenleggbar verkstedkran

Hydraulisk sammenleggbar verkstedkran
VERKSTEDKRAN 0,5 TONN SAMMENLEGGBAR

Art.-nr. 071593 82

EAN 4011231751117

Priser vises for kunden etter pålogging
Hydraulisk sammenleggbar verkstedkran

Art.-nr. 071593 82
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
  • Hydraulikkpumpen og sylinderen er laget i en kompakt enhet, med innebygget sikkerhetsventil mot overbelastning. Dens tekniske egenskaper gjør den brukervennlig og den er veldig liten når sammenbrettet

  • Komplett med fire syre- og oljebestandige hjul, der to er svingbare

  • Kan justeres i fire ulike stillinger

  • Tofunksjons pumpespake

  • Nøyaktig hastighet for senkejustering med manuell betjening

  • Innebygget sikkerhetsventil mot overbelastning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

1540 mm

Bredde

885 mm

Min. høyde

1600 mm

Min. lastekapasitet

250 kg

Maks. Lastekapasitet

500 kg

Materiale

Stål

Overflate

Lakkert

Produktvekt (per element)

73,000 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger