Hydraulisk spindel for avdragersett, 16 tonn Universal, 7 deler
Hydraulisk spindel for avdragersett
HYDRAULISK SPINDEL F. 1952 003 290 . 870
Art.-nr. 1952004070
EAN 4058794286649
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Garantert høy kompresjonskraft og kompakt design
- Fetthydraulikkspindel med 16-tonns kompresjonskraft – manuell betjening – håndpumpe ikke nødvendig
- Rimelig og solid alternativ til oljehydraulikksylinder med ekstern håndpumpe
- For universalbruk med mekaniske 2- og 3-armede avdragere (f.eks. Kukko/Nexus/Sykes Pickavant osv.)
- Spesielt egnet for kommersielt tilgjengelige spesialverktøy for bil
- Spindelgjenge på 1-1/2" x 16 tpi er en av spesialverktøygjengene som brukes oftest
Kompatibel med følgende systemer
Govoni, Kukko, Nexus, Sykes Pickavant, Müller, Sauer, Pichler, KS Tools, Facom, USAG, BGS, SW-Stahl osv.
Fjerning og montering av hjulnav, drivaksler, støttestenger, parallellstaghoder, stempelarmer, silentlagre osv.
Antall deler i sortiment/sett (10) | 7 |
Produktvekt (per element) (40) | 3700,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.