Hydraulisk sylindersett, 32 deler 5 deler
Hydraulisk sylindersett 32 T
HYDRAULIKSYLINDER FOR PRESSEVERKTØY 32T
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den spesielle konstruksjonen gjør det mulig å slå på strammingen eller trykkstangen som er satt inn i stempelstangen for å øke utløsermomentet, f.eks. for korroderte eller limte komponenter
Leveringsomfang:
- 1 x gjengebeskyttelsesring
- 1 x mekanisk spindel, M 24 x 3
- 1 x trekkdrag M 22 x 2,5
- 1 x mutter M 22 x 2,5
- 1 x CEJN-hurtigkobling
Nyttekjøretøyer, busser, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner, anleggsbygging, maskinteknikk
Slaglengde | 113 mm |
Spindelgjengediameter | 24 mm |
Produktvekt (per element) | 11100,000 g |
Maks. lastevekt (100) | 32 t |