Høyglanspolish P20 Plus
POLISH P20 HIGH GLOSS PLUS 1 LITER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialutviklet pulversammensetning fra alumuniumsoksid
- Moderat fjerningsgrad og svært høyt glansnivå
- Fjern enkelt slipemerker fra P2000-korn
Tykk konsistens
- Beholder sin konsistens og gir lite søl
- Økonomisk
- Lav støvdannelse
- Ingen tidkrevende etterarbeid eller rengjøring av tilstøtende områder
Kan påføres manuelt eller med maskin
For konvensjonelle og ripebestandige lakker
Egnet for bruk på nylakkerte overflater
Silikonfri
På grunn av den kjemiske sammensetningen er dette poleringsmiddelet trygt når det brukes som tiltenkt.
For å oppnå en optimal overflatefinish uten mikroriper må ikke High Gloss Polish Plus blandes med andre poleringsmidler eller løsemidler. Ellers er garantien ugyldig.
Ved lagringstemperaturer, fortrinnsvis mellom 15 til 25 °C, kan originalbeholderne oppbevares i 24 måneder. Beskytt beholdere mot frost og direkte sollys under lagring og transport.
Bruksanvisningen er veiledende og basert på våre tester og erfaringer. Utfør dine egne tester før hver bruk. På grunn av det store antall bruksområder samt lagrings- og bruksforholdpåtar vi ikke noe ansvar for et bestemt resultat av bruken. Teknisk informasjon eller råd som gis gratis av vår kundeservice, gis helt uten ansvar. Dette gjelder med mindre rådene eller informasjonen er en del av våre avtalefestede tjenester, eller at rådgiveren handlet forsettlig. Vi garanterer konsekvent kvalitet på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske databladet.
Dataark(X)
Middels slipende høyglanspolish for effektiv lakkklargjøring og for fjerning av spor av sliping og skrammer på brukt lakk og defekte områder på herdet toppstrøk. Lakkforberedelse: Spor av sliping og skrammer, restaurering av bruktbiler. Malte overflater i bilindustrien, nautisk sektor eller tresektor. (løsemiddelbasert maling, enkeltkomponent- og flerkomponent-systemer, vannbasert maling, pulverlakk, ripebestandig klar lakk). Ikke for matt maling.
Rist godt før bruk. Påfør en liten mengde polish på poleringsputen og på overflaten som skal poleres. Plasser poleringsputen flatt på området, og start elektroverktøyet. Bruk et jevnt trykk ved 1500–2000 o/min, og behandle overflaten til slipespor eller lakkeringsdefekter er fjernet. Arbeid med ett område om gangen! Fjern rester med en mikrofiberklut.
Vekt av innhold | 1 kg |
Kjemisk base | Vann, hydrokarbon |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Lysegul |
Tetthet | 1,02 g/cm³ |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.