Hylle for Raaco reol
Hylle, for Raaco reol
HYLLE 5STK 90X40 RAACO
Art.-nr.
0957126182
EAN 4099618813061
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hylle for Raaco reol laget av robust stål med en lastekapasitet på opptil 100 kg. Galvanisert overflate for ekstra holdbarhet og korrosjonsbeskyttelse.
6 stk hyller for Raaco reol
BruksområdeRaaco reol
Lengde x bredde x høyde | 400 x 885 x 36 mm |
Material | Stål |
Lastekapasitet | 100 kg |
Colour | Galvanisert |