Hylle for skap med vingedør, Expert
Hylle for skap med vingedør, Expert
HYLLE FOR GULVSKAP, EXPERT
Art.-nr. 0957370185
EAN 4056807881997
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Sink |
Materiale | Stålplate |
Bredde | 917 mm |
Dybde | 455 mm |
Høyde | 25 mm |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Produktvekt (per element) | 3,000 kg |