Hylse 4lag S0420
Presshylse for hydraulikkslange, 4lag
PRESSHYLSE SKIVE 1 4 SP
Art.-nr. 5973014016
EAN 4099618365379
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brukes sammen med standard koblinger.
Slangen skrelles utvendig.
Skrellelengdene er å finne i pressmåltabellen.
- Kompatibel med Bridgestone 4ST-/4ST+- og 3T slanger
Slangediameter | DN 25 / 1 in / 16 |
Materiale | Stål |
Diameter | 46 mm |
Lengde | 53 mm |
Produktvekt (per element) | 188,000 g |