Hylse 4lag S0420
Presshylse for hydraulikkslange, 4lag
PRESSHYLSE SKIVE 3/4 4 SP
Art.-nr. 5973014012
EAN 4099618365362
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brukes sammen med standard koblinger.
Slangen skrelles utvendig.
Skrellelengdene er å finne i pressmåltabellen.
- Kompatibel med Bridgestone 4ST-/4ST+- og 3T slanger
Slangediameter | DN 19 / 3/4 in / 12 |
Materiale | Stål |
Diameter | 38 mm |
Lengde | 40,5 mm |
Produktvekt (per element) | 116,000 g |