Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Høytrykksslange 4SP/R9R

4-lags spiralslange 4ST
HYDR.SLANGE 4 LAG 5/8 SP 100.1M

Art.-nr. 0866000320

EAN 4067993226622

Priser vises for kunden etter pålogging
Høytrykksslange 4SP/R9R

Art.-nr. 0866000320

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

4SP høytrykksslange for hydrauliske, mineralske og organiske oljer med polyglykol, vann eller olje-/vannemulsjonsbase

Struktur


  • Underlag: glatt, svart, syntetisk oljebestandig gummi

  • Forsterkningslag: Fire kraftige stålspoler

  • Belegg: syntetisk gummi, svært motstandsdyktig mot slitasje, ozon, oljer og aldring
Merknad

Standarder: ISO 3862/EN 856–4SP



Godkjenning: BUREAU VERITAS MARINE DIVISION/MSHA

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innvendig diameter

16 mm

Utvendig diameter

28 mm

Driftstrykk

350 bar

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger