Høytrykksslange
Høytrykksslange, 840 bar
Art.-nr.
0884600001
EAN 4052713117359
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
Høytrykkslange for sentrale smøreenheter
- Fylt med fett, NLGI klasse 2
- Innlegg: Syntetisk fiberflettet
Bruksområde
Egnet for bruk som hovedslange fra pumpen til hovedfordelingsenheten
Kan også brukes som en spesielt fleksibel slange
![]() | |
Utvendig diameter (da) | 8.6 mm |
Innvendig diameter (di) | 4.0 mm |
Lengde | 10 m |