Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

IR temperaturmåler ELIT IR35 IR

Infrarødt termometer ELIT IR35
INFRARØDT TERMOMETER ELIT IR35

Art.-nr. 071553 102
EAN 7070811209438

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

En meget robust infrarød temperaturmåler med IP65 tetthetsgrad og dropp-test for 3 meters fall. MAX/MIN/AVG/DIF funksjoner gjør det mulig å lese av høyeste, laveste, gjennomsnitt og differanse på høyeste og laveste temperatur etter endt måling. Instrumentet har dobbel laser for indikering av ytterpunktene på målområde for å hindre feilmåling. Høy og lav alarm kan settes etter ønske og respektive rød og blå diode vil lyse når grenseverdiene blir passert. Emissivitetsfaktoren kan justeres for å få korrekt måling på alle typer materialer.


  • Dobbel laser indikerer måleområde

  • Moderne og robust design

  • Automatisk data hold

  • Valgfri måling i °C eller °F

  • Justerbar refleksjonsverdi (emissivitet) fra 0,10 til 1,0 (standard innstillingen er 0,95)

  • Maksimalmåling

  • Bakgrunnsbelyst display (hvitt)

  • Automatisk områdevalg og displayoppløsning 0,1 ºC

  • Avtrekkerlås

  • Mulighet for alarmgrenser for høye og lave måleverdier

  • Auto off
MerknadBlanke flater er vanskelig å måle på med IR teknologi. Istedenfor å justere emissiviteten, kan ofte blanke flatter lett gjøres matte med en matt sort tapebit el.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeTil asfaltproduksjon/legging, tørkeprosesser for maling og lignende, oppdrettsnæring, industri, elektroinstallasjon, VVS- og VA-bransjen, motor, oljeindustri, elektronikk, vedlikehold, idrett og andre plasser som krever pålitelig og rask temperaturmåling.

Min./maks. temperaturmåleområde

-35 til 650 °C

Min. temperaturmåleområde

-35 °C

Maks. temperaturmåleområde

650 °C

Målekonus for termometer

12:1

Nominell spenning

9 V/DC

Min./maks. spektralområde

14-8 µm

Min. spektralområde

14 µm

Maks. spektralområde

8 µm

Reaksjonstid

250 ms

Automatisk utkoblingsområde

5 s

Batteribetegnelse

9 V blokk

Reservedeler for dette produktet:
Batteri GP ULTRA+ G-TECH 6LR61

BATTERI GP ULTRA + 6LR61 9V

Med G-Tech-teknologien er dette et av de kraftigste batteriene på markedet. Her er det ingen kompromisser, bare ren kraft for de mest energikrevende enhetene
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger