ISO 12474 / DIN 912 stål 8.8, blank fingj.
ISO 12474 / DIN 912 stål 8.8, blank fingj.
SCR-CYL-DIN912-8.8-IH8-M10X1,25X30
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M10 x 1,25 |
Lengde (l1) | 30 mm |
Hodediameter (dk) | 16 mm |
Hodehøyde (k1) | 10 mm |
Standarder | ISO 12474 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Osteformet hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS8 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeforming | Fingjenger |
Produktklasse | A |