ISO 14583 rustfritt stål A2, blank
ISO 14583 rustfritt stål A2, blank
SCR-PANHD-ISO14583-A2/70-TX45-M8X50
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 50 mm |
Hodediameter (dk) | 16 mm |
Hodehøyde (k1) | 6 mm |
Standarder | ISO 14583 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt hode |
Drevtype | Innvendig torx |
Innvendig drev | TX45 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |