ISO 14585 rustfritt stål A2 TX flatt hode C
ISO 14585 rustfritt stål A2 TX flatt hode C
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter (d1) | 2,2 mm |
Lengde (l1) | 9,5 mm |
Hodediameter (dk) | 4,2 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,8 mm |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Innvendig drev | TX6 |
ISO | 14585 |
Hodetype | Flatt hode |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | C |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | ISO 14585 |