ISO 14585 stål galvanisert TX flatt hode F
ISO 14585 stål galvanisert TX flatt hode F
SCR-RSD-ISO14585-F-TX15-(A2K)-3,9X9,5
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengde (l1) | 9,5 mm |
Hodediameter (dk) | 7 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | F |
Innvendig drev | TX15 |
ISO | 14585 |
Hodetype | Flatt hode |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | F |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | ISO 14585 |