ISO 15980 senkhode stål/stål
ISO 15980 senkhode stål/stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 8 mm |
Hodediameter (dk) | 10,1 mm |
Min./maks. hodediameter (dk min./max.) | 8,3-10,1 mm |
Hodehøyde (k1) | 2 mm |
Materiale til hylse | Stål |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Galvanisert |
Doroverflate | Galvanisert |
Min./maks. klemområde | 2,5-4,0 mm |
Borhulldiameter | 4,9 mm |
Skjærbruddbelastning | 2900 N |
Strekkbruddbelastning | 3100 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 4,8 x 8,0 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Grad(degree) |