ISO 15984 senkhode rustfritt stål A2/A2
ISO 15984 senkhode rustfritt stål A2/A2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter (d1) | 5 mm |
Lengde (l1) | 8 mm |
Hodediameter (dk) | 10,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,1 mm |
Materiale til hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Rustfritt stål A2 |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
Min./maks. klemområde | 2,5-4,0 mm |
Borhulldiameter | 5,1 mm |
Skjærbruddbelastning | 4700 N |
Strekkbruddbelastning | 5800 N |
Nominell diameter x lengde (Ø d x l) | 5,0 x 8,0 mm |
Hodetype | Senkhode, 120 grader |
Hodevinkel | 120 Grad(degree) |