ISO 2338 h8 rustfritt stål A1 blank
ISO 2338 h8 rustfritt stål A1 blank
Art.-nr.
50943310
EAN 4060052019265
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
Nominell diameter (d1) | 3 mm |
Lengde (l1) | 10 mm |
Høyde på flatt punkt (c) | 0,5 mm |
Standarder | ISO 2338 |
Materiale | Rustfritt stål A1 |
Overflate | Bar |
Design | Ikke herdet |
Toleranseklasse | h8 |
RoHS-kompatibel | Ja |