ISO 2338 m6 syrefast stål A4 blank
ISO 2338 m6 syrefast stål A4 blank
Art.-nr.
50944510
EAN 4057709894061
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
Nominell diameter (d1) | 5 mm |
Lengde (l1) | 10 mm |
Høyde på flatt punkt (c) | 0,8 mm |
Standarder | ISO 2338 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Design | Ikke herdet |
Toleranseklasse | m6 |
RoHS-kompatibel | Ja |