ISO 4017 stål 10.9 sinkflak sølv
ISO 4017 stål 10.9 sinkflak sølv
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M16 |
Lengde (l1) | 70 mm |
Hodehøyde (k1) | 10 mm |
Ekstern drift (s1) | SW24 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 70 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |