ISO 4028 stål 45H sinkbelagt
ISO 4028 stål 45H sinkbelagt
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
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 25 mm |
Diameter på tenon (d2) | 3,5 mm |
Lengde på tapp (l2) | 2,5 mm |
Innvendig drev (s1) | IH2.5 |
Standarder | ISO 4028 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Hardhetskategori | 45H |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Form på markørspiss | Kjegleformet |
RoHS-kompatibel | Ja |