ISO 7040 stål 8 sinkflak sølv
ISO 7040 stål 8 sinkflak sølv
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
ISO 7040, steel, strength class 8, zinc-flake coating, silver (ZFSHL)
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Høyde (h1) | 8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW10 |
Standarder | ISO 7040 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 480 h |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Anti-tapsmekanisme, klemming |