Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ISO 7042 stål 10, sinkflak, sølv

ISO 7042 stål 10, sinkflak, sølv
NUT-SLOK-ISO7042-10-WS24-(ZFSHL)-M16

Art.-nr. 453340316
EAN 4056808369067

Priser vises for kunden etter pålogging
ISO 7042 stål 10, sinkflak, sølv

Art.-nr. 453340316

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (D)

M16

Høyde (m1)

16,40 mm

Ekstern drift (s1)

SW24

Standarder

ISO 7042

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

720 h

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Klemmedel av metall, 1 stk.

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger