ISO 7049 syrefast stål A4 A4 20H panhode H form C
ISO 7049 syrefast stål A4 A4 20H panhode H form C
Art.-nr.
505132265
EAN 4046777490275
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
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Form | C |
Nominell diameter (d1) | 2,2 mm |
Lengde (l1) | 6,5 mm |
Hodediameter (dk) | 4 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,6 mm |
Innvendig drev | H0 |
Hodetype | Panhode |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nei |
Standarder | ISO 7049 |
Gjengetype | Utvendige gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Form på markørspiss | C |