Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ISO 7089 stål 300 HV varmforsinket

ISO 7089 stål 300 HV varmforsinket
WSH-ISO7089-300HV-(HDG)-16

Art.-nr. 0407009416

EAN 4053479267951

Priser vises for kunden etter pålogging
ISO 7089 stål 300 HV varmforsinket

Art.-nr. 0407009416
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
Hardness class 300 HV
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M16

Innvendig diameter (d1)

17,0 mm

Utvendig diameter (d2)

30 mm

Tykkelse (h1)

3 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

300 HV

Overflate

Varmforsinket

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger