Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ISO 7380-2 stål 10.9 blank

ISO 7380-2 stål 10.9 blank
SCR-FLG-ISO7380/2-010.9-IH2,5-M4X10

Art.-nr. 006003410
EAN 4024835184830
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
Gjengetype x nominell diameter (d1)

M4

Lengde (l1)

10 mm

Hodediameter (dc)

9,4 mm

Hodehøyde (k1)

2,2 mm

Innvendig drev

IH2.5

Standarder

ISO 7380-2

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

010,9

Overflate

Bar

Hodetype

Knappehode med innvendig sekskant og krage

Hodedetaljer

Med krage

Drevtype

Innvendig sekskant

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Produktklasse

A

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger