ISO 8733 rustfritt stål 1.4305
ISO 8733 rustfritt stål 1.4305
Art.-nr.
50947616
EAN 4064155562857
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
Nominell diameter (d1) | 6 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Tilkoblingsgjenger (d2) | M4 |
Hulldybde (t2) | 10 mm |
Standarder | ISO 8733 |
Materiale | Rustfritt stål A2, 1.4305 |
Overflate | Bar |
Toleranseklasse | m6 |
Design | Ikke herdet |
RoHS-kompatibel | Ja |