Induksjonsvarmer 3,7Kw
Induksjonsvarmer 4kW
INDUKSJONSVARMER 4KW 230V 1F
Art.-nr.
W280001004
EAN 4065746390781
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
En topp moderne induksjonsvarmer med det siste innen teknologi
Denne maskinen har meget høy varmeeffekt i forhold til er strømforbruk på bare 3,7 kW
- Vannavkjølt Indukssjonhode
- Lett å trille med seg
- Effektkontroll i 5 trinn med LCD display
BruksområdeFastrustede bolter og andre metalldeler som skal varmes opp
Nominell spenning | 230 V/AC |
Nytteeffekt | 3.7 kW |
Maskinvekt | 53 kg |
Lengde | 400 mm |
Bredde | 340 mm |
Høyde | 1000 mm |
Maks. temperaturområde | 1000 °C |