Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Induksjonsvarmer 8Kw

Induksjonsvarmer 8 kW
INDUKSJONSVARMER 8 KW 3F 230V

Art.-nr. W280001008
EAN 4065746371698

Priser vises for kunden etter pålogging
Induksjonsvarmer 8Kw

Art.-nr. W280001008

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

En topp moderne induksjonsvarmer med det siste innen teknologi
Induksjonsvarmer er ideelle for et bredt spekter av oppgaver: krympemontering, herding, rette opp, for- / etter oppvarming, gløding osv. Noen av oppgavene på et bilverksted, traktorverksteder og tungbilverksteder

fjerning av oppheng, støtdempere osv. • Løsne opp / skru ut muttere, bolter, sfæriske ledd, eksos, Repp av bremser, rette aksler, drivaksler og stag

  • Vannavkjølt Indukssjonhode

  • Smidig størrelse

  • Effektkontroll i 5 trinn
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeFastrustede bolter og andre metalldeler som skal varmes opp

Nominell spenning

230 V/AC

Nytteeffekt

8 kW

Maskinvekt

78 kg

Lengde

635 mm

Bredde

525 mm

Høyde

1080 mm

Maks. temperaturområde

1000 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger