Induksjonsvarmer 3,5 kW
Induksjonsvarmer T-3000 bærbar
WÜRTH INDUKSJONSVARMER 3 KW
Art.-nr. W280000030
EAN 4056807203010
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Allsidig induksjonsvarmer for kjøretøy og verksteder.
For å varme opp og løsne forbindelser som:
- Styrestag
- Eksosanlegg
- Lambdasensorer
- Akseldeler
- Oppheng
- Drivakslinger
- Motordeler
- Styresnekker
- Hjullagerhus
- ABS-sensorer
- Bremser
- Hjulbolter
Fester som sitter fast varmes ofte opp med gassbrennere eller sveiseflammer, spesielt i Bilindustrien. Risikoen for skader på kjøretøyer, og ikke minst den høye sikkerhetsrisikoen kan reduseres drastisk ved bruk av en induksjonsvarmer.
Kan også brukes for mange vanlige bruksområder, for eksempel
- fjerning av rust og lakk
- forvarming for sveising
- Varmepaneler, stenger osv. for bøying
- Støpte deler
- Karosserideler
Nominell spenning | 230 V/AC |
Nytteeffekt | 3,5 kW |
Maskinvekt | 15 kg |
Lengde | 0 mm |
Bredde | 420 mm |
Høyde | 840 mm |
Maks. temperaturområde | 0 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.