Induksjonsvarmer
Induksjonsvarmer T-7000 mobil
WÜRTH INDUKSJONSVARMER 5 KW
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Allsidig maskin for kjøretøyer på verksteder.
For å varme opp og løsne forbindelser som:
- Styrestag
- Eksosanlegg
- Lambdasensorer
- Akseldeler
- Oppheng
- Drivakslinger
- Motordeler
- Styresnekker
- Hjullagerhus
- ABS-sensorer
- Bremser
- Hjulbolter
Fester som sitter fast varmes ofte opp med gassbrennere eller sveiseflammer, spesielt i bilindustrien. Risikoen for skader på kjøretøyer, og ikke minst den høye sikkerhetsrisikoen kan reduseres drastisk ved bruk av en induksjonsvarmer.
Kontakt Diatec-spesialisten din for mer informasjon eller spørsmål!
Kan også brukes for mange vanlige bruksområder, for eksempel
- fjerning av rust og lakk
- forvarming for sveising
- varmepaneler, stenger osv. for bøying
- Støpte deler
- Karosserideler
Nominell spenning | 400 V/AC |
Nytteeffekt | 5 kW |
Maskinvekt | 83 kg |
Bredde | 800 mm |
Høyde | 1300 mm |
Maks. temperaturområde | 1000 °C |