Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Industriell våt- og tørrstøvsuger ISS 50-L AUTOMATIC

Våt/tørr industristøvsuger, ISS 50-L autom.
INDUSTRISTØVSUGER ISS 50 L AUTOMATIC

Art.-nr. 07011530

EAN 4056807687834

Priser vises for kunden etter pålogging
Industriell våt- og tørrstøvsuger ISS 50-L AUTOMATIC

Art.-nr. 07011530
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
Universalstøvsuger med høy ytelse egnet for anleggsplasser, med L-sertifisering og automatisk filterrengjøring

Støvklasse L-sertifisering


Garantert støvsamlingseffektivitet på 99 % i henhold til EN 60335-2-69



Mulighet for lagring og montering for Würth-systemkofferter


Flat beholdertopp



Tilbehør kan oppbevares på støvugeren og er alltid klart til bruk


Integrert lagring av gulvdyse og rør med hurtigkoblinger, fleksibel slange og oppbevaring av strømledning



Klargjort for antistatisk slange/tilbehør


Statisk ladning ledes ut av det jordede støpselet og det elektrisk ledende tilbehøret, noe som beskytter mot elektrostatiske utladninger.



Alle funksjoner er enkle å betjene og kontrollere


Brytere for av/på, 15 s/60 s-filterrengjøring og hastighetskontroll



Godt egnet som portabelt avsug for elektromaskiner


Stikkontakt med Hall-sensor for automatisk registrering av elektriske verktøy gjør at støvsugeren kan fjernstyres via en tilkoblet elektromaskin.



Automatisk filter rensesystem (kan deaktiveres)


  • Det flate foldefilteret rengjøres automatisk via lufttrykk i henhold til det valgte tidsintervallet (15 eller 60 sekunder).

  • Sikrer langvarig avbruddsfri drift

  • Lavt støynivå

  • Lang levetid for filter
Merknad
  • Ved tørrstøvsuging må det alltid brukes støvsugerpose og foldefilter. Du må ikke støvsuge uten å ha i et filter, ellers kan motoren bli skadet, og det økte støvutslippet kan utgjøre en helserisiko.

  • Bruk et flatt PES-foldefilter til våtstøvsuging.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ideell for rengjøring av arbeidsplasser og maskiner i produksjonshaller, verksteder og anleggsplasser takket være en robust beholder med støtdemping og store, solide hjul

Luftstrøm

74 l/s

Beholderkapasitet

51 l

Maks. effekt

1380 W

Kabellengde

7,5 m

Slangekoblingsdiameter

35 mm

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Lydtrykknivå

68 dB

IP-beskyttelsesklasse

IP X4

Lengde

640 mm

Bredde

370 mm

Høyde

1045 mm

Undertrykk (turbin) maks.

25,4 kPa

Industriell våt- og tørrstøvsuger ISS 50-L AUTOMATIC inkludert:
1 x
Filterpose for våt/tørr rengjøring, fleece

WET/DRY FLEECE POSER TIL ISS 50/55

Beskrivelse: Svært motstandsdyktig mot flenger. 3-lags filterpose av fleece til industristøvsugere klasse M. Egnet for vanlig smuss, slipestøv, fint støv og fuktig smuss
Antall: 1 x
1 x
Flatfilter PES (Vaskbart) til ISS For ISS-serien

OVERFLATEFILTER ISS 35/55 (VASKBART)

Antall: 1 x
1 x
Universell koblingsmuffe elektrisk ledende

UNIADAPTER NW35 FOR AVSUG EL/LUFTVERKTØY

Antall: 1 x
1 x
Gulvmunnstykke for vått/tørt

FLRNOZ-(F.ISS-VC-DN35)-PP-360MM

Beskrivelse: Universalmunnstykke inkludert utskiftbare børster og gummilister for industristøvsugere
Antall: 1 x
1 x
Sugeslange, elektrisk ledende For ISS- og TSS-serien

STØVSUGERSLANGE NW35 4M LEDENDE Ø 35MM

Beskrivelse:
4 m
Antall: 1 x
1 x
Fugemunnstykke i plast til støvsuging på trange steder med industrielle tørr-/våtstøvsugere

FUGEDYSE NW35 Ø35MM L. 225MM

Antall: 1 x
2 x
Forkrommet støvsuger rør Laget av metall for ISS- og TSS-serien

METALLRØR NW35 Ø35MM L.550MM

Antall: 2 x
1 x
Knerør, elektrisk ledende For ISS- og TSS-serien

VINKELRØR LEDENDE KLIPSBART NW35 Ø35MM

Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Forlengerslange Laget av plast for ISS- og TSS-serien

FORLENGELSESSLANGE 3M KLIPSBAR NW 35MM

x 1 Ant.
Møbelmunnstykke, plugg inn

SOFADYSE Ø35MM

x 1 Ant.
Gulvmunnstykke for vått/tørt For ISS-serien

SUGEMUNNSTYKKE GULV VÅT/TØRR Ø35MM

x 1 Ant.
Bildyse

BILDYSE PLAST Ø35MM