Industrielt rengjøringspapir
Tørkepapir industri
INDUSTRIRULL 1L 32CM 1050M N94753
Art.-nr.
0899800311
EAN 4045727987872
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Allsidig rengjøringspapir
- Ideelt til industribruk og som tørkepapir
- Svært god absorbering av olje og vann
Materiale | Cellulose |
Farge | Hvit |
Antall lag | 1 STK |
Rullengde | 1150 m |
Beleggvekt per m² | 24.5 g |