Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Industrimodul 6

Bransjemodul 6
BRANSJEMODUL 6

Art.-nr. 096399 606
EAN 4099618382819

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Bilinnredningsmodul for nyttekjøretøy - til gipsarbeid, maling, innvendig etterbehandling, snekkerarbeid ,taktekking og for offentlige virksomheter

Egnet for mange ulike kjøretøytyper


  • Se brukstabellen


Høyre side består av:


  • Undermodul, fri høyde 420 mm

  • To hyller, hver med én skilleplate for klar og ryddig oppbevaring av verktøy og små deler

  • Én topphylle med skilleplate


Laget av stål med høy styrke med pulverbelegg av høy kvalitet



Inkluderer gummimatter



Inkluderer side- og gulvmonteringssett

Merknad

Leveres uten kjøretøygulv.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

1112 mm

Høyde

980 mm

Dybde

382 mm

Fri høyde

420 mm

Produktvekt (per element)

24,600 kg

Farge

Antrasittgrå RAL 7016, Trafikkrød RAL 3020

Materiale

Aluminium, stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger