Industrirens
Industrirens
INDUSTRIRENS SPRAY 500 ML


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Effektiv
- Enkel fjerning av limrester, etiketter og tape
- Fastsittende smuss som voks, gummiavsetning, silikonrester, sprittusj, olje og fett
Skånsom mot materialer, fine overflater som aluminium, messing og rustfritt stål blir ikke angrepet
Brukervennlig
- Ingen ubehagelig lukt for brukerne eller omgivelsene.
- Rask og effektiv rengjøring.
Fri for aceton, silikon og AOX
Før behandling må du teste på et lite synlig sted for å sjekke om gummi- og plastdelene tåler rensemiddelet. Maling kan bli angrepet.
NSF-registrert, klasse K3, reg.nr. 149620, 149621
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi sikrer kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Fjerner limrester fra maskindeler, plastdeler og metalloverflater. Kan også brukes til å fjerne beskyttelsesbelegg o.l. på bremseskiver.
Innhold | 500 ml |
Farge | Gjennomsiktig |
Kjemisk base | Spesialbensin med D-limonen |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0.74 g/cm³ |
Min. flammepunkt | 10 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / under 25 °C |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.