Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Injector direct protection 974 TUNAP

Injector direct protection 974 TUNAP
TUNAP 974 SERVICEKONSENTRAT BENSIN. 200M

Art.-nr. GT00102602
EAN 4065746465748

Priser vises for kunden etter pålogging
Injector direct protection 974 TUNAP

Art.-nr. GT00102602
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
974 Injector Direct Protection provides effective protection against fuel-related deposits on injectors using a protective film which works at the molecular level. This keeps the injectors properly protected while fuel consumption and emissions remain low.
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innhold

200 ml

Farge

Blå

Lukt

Amin

Kjemisk base

Alkohol

Lagringsbestandighet fra produksjon

24

Tetthet

0,804 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C, DIN 53217

Min. flammepunkt

13 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger