Injiseringsmørtel WIT Nordic
Injeksjonsmørtel WIT-NORDIC
WIT NORDIC INJISERINGSMØRTEL 330ML


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
To-komponent injeksjonsmørtel, styrenfri
Egnet for anleggsområder om vinteren
- Kan brukes ved omgivelses- og mørteltemperaturer ned til –20 °C
- Lagringstemperatur over –20 °C
Enkeltinnfesting i risset og rissfri betong, seismisk ytelse i kategori C1:
Ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standard gjengestang med godkjenningstestsertifikat 3.1
Enkeltinnfestning i murverk:
Nettinghylse SH-A, ankerstang W-VI-A, standard gjengestang med godkjenningssertifikat 3.1
Patronen kan brukes kontinuerlig til best før-datoen, ved å bytte blandedyse eller forsegle den på nytt med endelokket
- Europeisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Enkeltinnfestning i risset og rissfri betong, (ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standard gjengestang med godkjenningstestsertifikat 3.1) seismisk ytelse i kategori C1:
- Europeisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Enkeltinnfestning i murverk (nettinghylse SH, ankerstang W-VI-A, standard gjengestang med godkjenningssertifikat 3.1)
Nyttig informasjon:
WIT-NORDIC er egnet for svært lave temperaturer (patron, omgivelser, undergrunn) ned til –20 °C. Bruk ved temperaturer på +20 °C eller høyere (patron, omgivelser, forankringssokkel) anbefales ikke.

































- Europeisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Enkeltinnfestning i risset og rissfri betong, (ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standard gjengestang med godkjenningstestsertifikat 3.1) seismisk ytelse i kategori C1:
- Europeisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Enkeltinnfestning i murverk (nettinghylse SH, ankerstang W-VI-A, standard gjengestang med godkjenningssertifikat 3.1)
- Forankrer ved svært lave installasjonstemperaturer (ned til –20 °C).
- Egnet for å feste tre- og metallkonstruksjoner, metallprofiler, braketter, gitre, sanitærutstyr, rør, kabelbroer og så videre.
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.