Innelampe LED Innelampe LED
Innelampe flat 4 LED
INNELYS 12/24V
Art.-nr.
0812432150
EAN 4058794528558
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
12/24V for flatmontering
- Strømforbruk 12W
- IP67
- 1130 Lumen
- 4stk LED
- Med 0,2m kabler
- Mål:183x50x20mm
- Vekt:0,14kg
- Brukes i servicebil, lastebil, buss, campingvogn, bobil, båt
Antall LED-er | 4 STK |
Lengde | 165 mm |
Bredde | 50 mm |
Høyde | 20 mm |
Kabellengde | 20 cm |
Nominell spenning | 12 V/AC |
Produktvekt (per element) | 140 g |