Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Innelampe LED Innelampe LED

Innelampe med bryter 24 LED
INNELYS 12V

Art.-nr. 0812432200
EAN 4058794528541

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

12V for flatmontering
  • Strømforbruk 6W

  • IP66

  • 2560 Lumen

  • 24 stk LED

  • Med bryter

  • Med 0,3m kabler

  • Mål:624x44x15mm

  • Vekt:0,38kg

  • Brukes i servicebil, campingvogn, bobil, båt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall LED-er

24 PCS

Length

624 mm

Largeur

44 mm

Hauteur

15 mm

Kabellengde

20 cm

Nominell spenning

12 mV/DC

Poids du produit (par pièce)

380.000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger